Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER ILH8 ATEX Z2 280 lumens - EZX4818

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER ILH8 ATEX Z2 280 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • format de pile - Mignon

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP68

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205007474

Réf. Sonepar

00399500747

Réf. Fournisseur

EZX4818

Réf. Commerciale

Enix

format de pile:

Mignon

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP68

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

0 mm

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 4

Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER ILH8 ATEX Z2 280 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La frontale ILH8 de Ledlenser éclaire les travailleurs et libère leurs mains dans tout environnement sombre, également dans les ambiances à risques explosives (ATEX Zone 2). La ILH8 vous assure une autonomie jusquà 38h. La ILH8 inclut un variateur dintensité, la lumière sajuste de 60 à 280 lumens. Le système breveté Avdanced focus permet de régler à une main le faisceau déclairage: concentré il procure une vision de près homogène, large une vision plus puissante pour se déplacer. Ergonomique, la ILH8 est adaptée à la manipulation avec gants, elle sallume en tournant ou par appui sur son interrupteur. Elle possède deux positions darrêt Magnetic Switch. Son poids est réparti avec la lampe à lavant et le boitier piles à larrière. Le boitier à larrière de la tête possède une lumière rouge, Rear light, elle signale son porteur de dos. Le bandeau de la ILH8 est ajustable et lavable, son caoutchouc antidérapant le maintient sur casque. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Fonctionne avec 3 piles AA (LR6) Technologie éclairage : Led Modes : Pleine puissance/ basse puissance Lumens max : 280lm Autonomie max : 38h Portée de la lumière max : 160m IP66 Corps : Matière PC Poids avec piles: 345g Couleur : noire et jaune Equivalent avec 501019, E78HB 2, PETZL PIXA 2, EZX6692, PETZL PIXA 3, EZX6693, E78CHB 2, PETZL MYO RXP, EZX6683, E87AHB C, PETZL DUO Z2, EZX66143, E80AHB, PETZL PIXA 1, EZX6691, E78AHB 2