Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER MH5 400 lumens rechargeable - EZX4835

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER MH5 400 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 94 g

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IP54

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 20...400 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205019873

Réf. Sonepar

00399501987

Réf. Fournisseur

EZX4835

Réf. Commerciale

Enix

poids total:

94 g

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IP54

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

20...400 lm

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

multicolore

matériau:

plastique

longueur:

0 mm

Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER MH5 400 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Compacte et légère, la nouvelle version de la lampe frontale LEDLENSER MH5 vous impressionnera par son éclairage puissant, jusqu'à 400 lumens. L'innovation Smart Light Technology vous permet de personnaliser l'éclairage de votre MH5 en attribuant des fonctions définies aux boutons. Polyvalente, elle vous accompagnera dans toutes vos activités : sport en montagne, cours à pied, vélo en forêt, escalade, exploration. Rechargeable, la LEDLENSER MH5 est livrée avec sa batterie lithium-ion. Elle est aussi compatible avec les piles alcalines LR06 non rechargeable pour prolonger son autonomie et sa sortie par exemple. Pratique, elle se détache de son bandeau pour être utilisée en lampe de poche ou clipsée à un vêtement grâce à son clip métallique intégré. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable avec batterie Li-ion 14500 3,7V 750mAh Technologie éclairage : LED Modes : Pleine et faible puissance Lumens max : 400lm Autonomie max : 35h Portée de la lumière max : 180m IP54 Poids : 94gr Couleur Noire et Grise Equivalent avec 502147, EZX4823, 501598