Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER MH7 600 lumens rechargeable - EZX4825

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER MH7 600 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 139 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 20...600 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205014700

Réf. Sonepar

00399501470

Réf. Fournisseur

EZX4825

Marque

Enix

poids total:

139 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IP54

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

20...600 lm

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

autre

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau:

autre

longueur:

0 mm

Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER MH7 600 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale LEDLENSER MH7 est capable de vous illuminer lors de vos sorties ou activités sur terrains variés sans luminosité avec ses 600 lumens. Son intensité lumineuse est facilement réglable grâce à la technologie de Mise au point avancée et de Focus rapide. Et dotée de linnovation Smart Light Technology, vous pouvez personnaliser léclairage de votre LEDLENSER MH7 en attribuant des fonctions définies aux boutons. Polyvalente, elle dispose des fonctions Boost (600lm) en cas de besoin déclairage puissant et dune LED rouge qui vous permet de lire dans le noir sans déranger votre voisinage ou vous éblouir. Son éclairage à larrière de la tête vous rend visible de dos également pour plus de sécurité. Rechargeable, la LEDLENSER MH7 est livrée avec sa batterie lithium-ion. Afin que vous ne tombiez pas à cours d'énergie, la LEDLENSER MH7 vous indique son niveau de batterie restante. Elle est aussi compatible avec les piles alcalines LR06 non rechargeable pour prolonger son autonomie et sa sortie par exemple. Ergonomique, son câble de charge USB saimante à sa base de charge. Pratique, la MH7 se détache de son bandeau pour être utilisée en lampe de poche. Elle se verrouille pour éviter qu'elle ne s'allume et dépense de l'énergie lors du transport. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable avec batterie Li-ion 14500 3,7V 1550mAh Technologie éclairage : LED Modes : Pleine moyenne, faible puissance, Boost, Strobe (flash lumineux avec reflets gênants entre autre pour se défendre) et LED de lecture rouge Lumens max : 600lm Autonomie max : 60h Portée de la lumière max : 200m IP54 Poids : 140gr Couleur noire / grise Equivalent avec E99ABA, 501599, PETZL TACTIKKA CORE, PETZL ACTIK CORE, EZX66130, EZX66119, EZX66118, E99ADA, E99ABB