Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER SOLIDLINE SH2 200 lumens - EZX4843

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER SOLIDLINE SH2 200 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205027687

Réf. Sonepar

00399502768

Réf. Fournisseur

EZX4843

Réf. Commerciale

Enix

Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER SOLIDLINE SH2 200 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale LEDLENSER SOLIDLINE SH2 regroupe dans son boîtier compact un grand nombre de technologies. Sa LED permet trois niveaux de luminosité et un système de mise au point pour focaliser la lumière. Elle dispose aussi du LED rouge permettant une vision nocture sans éblouissement. Son bandeau et amovible et lavable. Son angle peut être ajusté vers le bas jusqu'à 60 degrés. Elle dispose du Advanced Focus System de LEDLENSER. Elle passe d'une lumière de proximité à une lumière longue portée sans pallier. La lampe frontale SOLIDLINE SH2 fonctionne avec 3 piles AAA (LR03) fournies. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Power et Low Power Lumens max : 200lm Autonomie max : 25h Portée de la lumière max : 155m IP54 Poids : 85gr Equivalent avec IH5, SH2