Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL ACTIK CORE 600 lumens rechargeable - EZX66188

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL ACTIK CORE 600 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 88 g

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 7...600 lm

  • modèle - lampe de chapeau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540838703

Réf. Sonepar

00399083870

Réf. Fournisseur

EZX66188

Réf. Commerciale

Enix

poids total:

88 g

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

7...600 lm

modèle:

lampe de chapeau

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau:

plastique

Petzl Lampe frontale PETZL ACTIK CORE 600 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL ACTIK répond aux activités Outdoor dynamiques comme l'alpinisme, le running, le trekking ou le bivouac. Multifaisceau, elle éclairera chacun de vos mouvements sur une vision large ou focalisée. Son bandeau réfléchissant vous rend plus visible de nuit. Rechargeable par micro USB, elle est livrée avec sa batterie rechargeable CORE mais elle peut aussi s'utiliser avec 3 piles AAA. Beandeau réfléchissant CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec une batterie rechargeable CORE inclue ou 3 piles alcalines AAA/LR03 (en option) Technologie éclairage : LED Modes : Pleine, moyenne puissance, led rouge de proximité et clignotante Lumens : 600lm Autonomie max : 100h Portée de la lumière max : 115m IPX4 Poids : 88gr Couleur grise Equivalent avec E065AA00, EZX66160