Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL ARIA 1R 450 lumens - EZX66190


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PETZL Pro ARIA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3342540840072
Réf. Sonepar
00399084007
Réf. Fournisseur
EZX66190
Réf. Commerciale
Enix
Petzl Lampe frontale PETZL ARIA 1R 450 lumens vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL ARIA 1R convient parfaitement aux différents usages professionnels tels que la maintenance et les métiers de l'artisanat. Elle est conçue pour résister aux chutes et aux chocs tout en étant étanche à l'eau et à la poussière ce qui lui offre une grande adaptabilité aux différentes conditions de travail. La PETZL ARIA 1R vous offre un éclairage de proximité confortable grâce à son large faisceau homogène. Toutes ses fonctionnalités sont accessibles avec son unique bouton. La lampe frontale ARIA 1R est livrée avec la batterie rechargeable CORE. Elle est aussi compatible avec trois piles AAA. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec la batterie rechargeable CORE (inclue) ou avec 3 piles alcalines AAA/LR03 (non inclues) Technologie éclairage : LED Modes : Max Burn Time (Autonomie maximale), Standard (Meilleur équilibre puissance / autonomie) et Max Power (Puissance maximale). Lumens max : 450 lumens Autonomie max : 110h Portée de la lumière max : 75m IP67 Poids : 94gr Couleur jaune et noire. Equivalent avec ARIA 1R, ARIA1R
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL ARIA 1R convient parfaitement aux différents usages professionnels tels que la maintenance et les métiers de l'artisanat. Elle est conçue pour résister aux chutes et aux chocs tout en étant étanche à l'eau et à la poussière ce qui lui offre une grande adaptabilité aux différentes conditions de travail. La PETZL ARIA 1R vous offre un éclairage de proximité confortable grâce à son large faisceau homogène. Toutes ses fonctionnalités sont accessibles avec son unique bouton. La lampe frontale ARIA 1R est livrée avec la batterie rechargeable CORE. Elle est aussi compatible avec trois piles AAA. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec la batterie rechargeable CORE (inclue) ou avec 3 piles alcalines AAA/LR03 (non inclues) Technologie éclairage : LED Modes : Max Burn Time (Autonomie maximale), Standard (Meilleur équilibre puissance / autonomie) et Max Power (Puissance maximale). Lumens max : 450 lumens Autonomie max : 110h Portée de la lumière max : 75m IP67 Poids : 94gr Couleur jaune et noire. Equivalent avec ARIA 1R, ARIA1R