Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL ARIA1 350 lumens - EZX66189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PETZL Pro ARIA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3342540840164
Réf. Sonepar
00399084016
Réf. Fournisseur
EZX66189
Réf. Commerciale
Enix
Petzl Lampe frontale PETZL ARIA1 350 lumens vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL ARIA 1 convient parfaitement aux différents usages professionnels tels que la maintenance et les métiers de l'artisanat. Elle est conçue pour résister aux chutes et aux chocs tout en étant étanche à l'eau et à la poussière ce qui lui offre une grande adaptabilité aux différentes conditions de travail. La PETZL ARIA 1 vous offre un éclairage de proximité confortable grâce à son large faisceau homogène. Toutes ses fonctionnalités sont accessibles avec son unique bouton. La lampe frontale ARIA 1 est livrée avec trois piles AAA. Elle est aussi compatible avec la batterie rechargeable CORE. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 inclues ou la batterie rechargeable CORE (Non inclue) Technologie éclairage : LED Modes : Max Burn Time (Autonomie maximale), Standard (Meilleur équilibre puissance / autonomie) et Max Power (Puissance maximale). Lumens max : 350 lumens Autonomie max : 110h Portée de la lumière max : 70m IP67 Poids : 105gr Couleur jaune et noire. Equivalent avec ARIA 1, E069AA00, ARIA1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL ARIA 1 convient parfaitement aux différents usages professionnels tels que la maintenance et les métiers de l'artisanat. Elle est conçue pour résister aux chutes et aux chocs tout en étant étanche à l'eau et à la poussière ce qui lui offre une grande adaptabilité aux différentes conditions de travail. La PETZL ARIA 1 vous offre un éclairage de proximité confortable grâce à son large faisceau homogène. Toutes ses fonctionnalités sont accessibles avec son unique bouton. La lampe frontale ARIA 1 est livrée avec trois piles AAA. Elle est aussi compatible avec la batterie rechargeable CORE. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 inclues ou la batterie rechargeable CORE (Non inclue) Technologie éclairage : LED Modes : Max Burn Time (Autonomie maximale), Standard (Meilleur équilibre puissance / autonomie) et Max Power (Puissance maximale). Lumens max : 350 lumens Autonomie max : 110h Portée de la lumière max : 70m IP67 Poids : 105gr Couleur jaune et noire. Equivalent avec ARIA 1, E069AA00, ARIA1