Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL DUO S 1100 lumens rechargeable - EZX66145

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL DUO S 1100 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IPX8

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - autre

  • rechargeable - Oui

  • batteries fournies - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540105843

Réf. Sonepar

00399010584

Réf. Fournisseur

EZX66145

Réf. Commerciale

Enix

indice de protection (IP):

IPX8

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

jaune

matériau:

plastique

longueur:

1 mm

Petzl Lampe frontale PETZL DUO S 1100 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ultra-puissante avec 1100 lumens en mode BOOST, DUO S est la lampe frontale rechargeable la plus puissante de la gamme Petzl. Multifaisceau, elle offre cinq modes d'éclairage permettant de s'adapter à chaque situation : travaux à portée de main, proximité, déplacement rapide et vision lointaine. Dotée de la fonction anti-éblouissement FACE2FACE, la lampe DUO S permet aux travailleurs en équipe de se faire face sans éblouir pour collaborer plus efficacement. Livré avec : - chargeur 110/240V, Prise secteur EU + US - deux platines pour la fixer sur les casques VERTEX et ALVEO Equivalent avec E80CHR, EZX6657, EZX6659