Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL DUO Z1 ATEX Z1 360 lumens rechargeable - EZX66144

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL DUO Z1 ATEX Z1 360 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • source lumineuse fournie - Oui

  • longueur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540105836

Réf. Sonepar

00399010583

Réf. Fournisseur

EZX66144

Réf. Commerciale

Enix

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

source lumineuse fournie:

Oui

longueur:

1 mm

Petzl Lampe frontale PETZL DUO Z1 ATEX Z1 360 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL DUO Z1 est indispensable à tout travailleur en zone sombre. Puissante (jusqu'à 360 lumens en mode BOOST), ses quatre modes d'éclairage s'adapte à toute vision : éclairage à portée de main, éclairage de proximité, éclairage de déplacement, vision lointaine, mode BOOST. Un cinquième mode Réserve conserve 10 lumens durant 1h30. Certifiée ATEX Zone 1, elle vous accompagnera de partout également jusqu'aux zones 1 à risques explosifs. La technologie CONSTANT LIGHTING signifie que l'éclairage de la PETZL DUO Z1 sera constant sur le temps et la puissance donnée. Par la fonction FACE2FACE, les lampes de la gamme DUO se reconnaissent lorsqu'elles se font face et adaptent leur éclairage de façon à ne pas éblouir leur porteur. Ergonomique, le poids de la frontale est répartie : sur l'avant la lampe, sur l'arrière de la tête son boitier d'énergie. Son bouton s'active facilement y compris avec des gants. La DUO Z1 se verrouille électroniquement pour éviter tout allumage intempestif une fois rangée ou en déplacement. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 1 Technologie éclairage : Led CONSTANT LIGHTING Rechargeable avec batterie Li-Ion 3,7V 6400mAh, rechargeable en 8h avec jauge de charge 4 modes d'éclairage : -éclairage à portée de main : faisceau large à intensité faible privilégiant une grande autonomie - 70 lum/ 20 m de portée/ 23h d'autonomie, -éclairage de proximité : faisceau mixte avec une intensité adaptée à une vision de proximité confortable - 170 lum/ 35 m de portée/ 12h d'autonomie, -éclairage de déplacement : faisceau mixte offrant une composante focalisée permettant de se diriger efficacement - 300 lum/ 90 m de portée/ 7h d'autonomie -vision lointaine : faisceau très focalisé permettant de voir au loin - 140 lum/ 100m de portée/ 17h d'autonomie -mode BOOST pour accéder ponctuellement à la puissance maximale de 360 lumens/ 115 m de portée et un mode réserve de 10 lum pendant 1h30 Fonction FACE2FACE IP67 (étanche jusqu'à -1 mètre pendant 30 minutes en eau douce) Corps : excellente résistance aux chutes, aux chocs et à l'écrasement Couleur jaune/noire Lampe fournie avec deux platines pour la fixer sur les casques VERTEX et ALVEO, Prise USB, Prise secteur EU + US Equivalent avec E80BHR, EZX66146, EZX6657