Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL DUO Z2 ATEX Z2 430 lumens - EZX66143


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PETZL Pro DUO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3342540105829
Réf. Sonepar
00399010582
Réf. Fournisseur
EZX66143
Réf. Commerciale
Enix
modèle:
lampe de chapeau
Petzl Lampe frontale PETZL DUO Z2 ATEX Z2 430 lumens vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL DUO Z2 est indispensable à tout travailleur en zone sombre. Puissante (jusquà 430 lumens en mode BOOST), ses quatre modes déclairage sadapte à toute vision : éclairage à portée de main, éclairage de proximité, éclairage de déplacement, vision lointaine, mode BOOST. Un cinquième mode Réserve conserve 10 lumens durant 1h. Certifiée ATEX Zone 2, elle vous accompagnera également jusquaux zones 2 à risques explosifs. La technologie CONSTANT LIGHTING signifie que léclairage de la PETZL DUO Z2 sera constant sur le temps et la puissance donnée. Par la fonction FACE2FACE, les lampes de la gamme DUO se reconnaissent lorsquelles se font face et adaptent leur éclairage de façon à ne pas éblouir leur porteur. Ergonomique, le poids de la frontale est répartie : sur lavant la lampe, sur larrière de la tête son boitier dénergie. Son bouton sactive facilement y compris avec des gants. La DUO Z2 se verrouille électroniquement pour éviter tout allumage intempestif une fois rangée ou en déplacement. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Technologie éclairage : Led CONSTANT LIGHTING 4 modes déclairage : -éclairage à portée de main : faisceau large à intensité faible privilégiant une grande autonomie - 50 lum/ 17 m de portée/ 15h30 dautonomie, -éclairage de proximité : faisceau mixte avec une intensité adaptée à une vision de proximité confortable 120 lum/ 30 m de portée/ 6h45 dautonomie, -éclairage de déplacement : faisceau mixte offrant une composante focalisée permettant de se diriger efficacement 220 lum/ 80 m de portée/ 2h dautonomie -vision lointaine : faisceau très focalisé permettant de voir au loin 180 lum/ 120m de portée/ 2h45 dautonomie -mode BOOST pour accéder ponctuellement à la puissance maximale de 430 lumens 430 lum/ 115 m de portée et un mode réserve de 10 lum pendant 1h Fonction FACE2FACE Fonctionne avec 4 piles AA/LR06 (fournies) Tension nominale : 4,5V IP67 (étanche jusqu'à -1 mètre pendant 30 minutes en eau douce) Corps : excellente résistance aux chutes, aux chocs et à lécrasement Couleur jaune/noire Lampe fournie avec deux platines pour la fixer sur les casques VERTEX et ALVEO Equivalent avec E80AHB
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL DUO Z2 est indispensable à tout travailleur en zone sombre. Puissante (jusquà 430 lumens en mode BOOST), ses quatre modes déclairage sadapte à toute vision : éclairage à portée de main, éclairage de proximité, éclairage de déplacement, vision lointaine, mode BOOST. Un cinquième mode Réserve conserve 10 lumens durant 1h. Certifiée ATEX Zone 2, elle vous accompagnera également jusquaux zones 2 à risques explosifs. La technologie CONSTANT LIGHTING signifie que léclairage de la PETZL DUO Z2 sera constant sur le temps et la puissance donnée. Par la fonction FACE2FACE, les lampes de la gamme DUO se reconnaissent lorsquelles se font face et adaptent leur éclairage de façon à ne pas éblouir leur porteur. Ergonomique, le poids de la frontale est répartie : sur lavant la lampe, sur larrière de la tête son boitier dénergie. Son bouton sactive facilement y compris avec des gants. La DUO Z2 se verrouille électroniquement pour éviter tout allumage intempestif une fois rangée ou en déplacement. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Technologie éclairage : Led CONSTANT LIGHTING 4 modes déclairage : -éclairage à portée de main : faisceau large à intensité faible privilégiant une grande autonomie - 50 lum/ 17 m de portée/ 15h30 dautonomie, -éclairage de proximité : faisceau mixte avec une intensité adaptée à une vision de proximité confortable 120 lum/ 30 m de portée/ 6h45 dautonomie, -éclairage de déplacement : faisceau mixte offrant une composante focalisée permettant de se diriger efficacement 220 lum/ 80 m de portée/ 2h dautonomie -vision lointaine : faisceau très focalisé permettant de voir au loin 180 lum/ 120m de portée/ 2h45 dautonomie -mode BOOST pour accéder ponctuellement à la puissance maximale de 430 lumens 430 lum/ 115 m de portée et un mode réserve de 10 lum pendant 1h Fonction FACE2FACE Fonctionne avec 4 piles AA/LR06 (fournies) Tension nominale : 4,5V IP67 (étanche jusqu'à -1 mètre pendant 30 minutes en eau douce) Corps : excellente résistance aux chutes, aux chocs et à lécrasement Couleur jaune/noire Lampe fournie avec deux platines pour la fixer sur les casques VERTEX et ALVEO Equivalent avec E80AHB