Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL IKO CORE 500 lumens rechargeable - EZX66182

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL IKO CORE 500 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 79 g

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - autre

  • rechargeable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540828704

Réf. Sonepar

00399082870

Réf. Fournisseur

EZX66182

Réf. Commerciale

Enix

poids total:

79 g

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau:

plastique

longueur:

192 mm

Petzl Lampe frontale PETZL IKO CORE 500 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La nouvelle PETZL IKO CORE révolutionne la conception des frontales avec son bandeau AIRFIT breveté PETZL : - il adopte la forme du crâne, - il est hydrophobe, c'est-à-dire que les gouttes glisse dessus, - on l'oublie par sa finesse, sa faible zone de contact favorise la circulation de l'air Ultra légère (79gr), son poids est équilibré entre la source lumineuse sur l'avant de la tête et la batterie à l'arrière du bandeau. Vous l'aurez compris, la toute dernière frontale PETZL offre un maximum de confort et de performance. Ses multiples LEDS fournissent un éclairage homogène et puissant, de prêt, en déplacement ou de loin. Trois modes d'éclairage s'active par l'unique bouton. Ergonomique et polyvalente, elle se porte aussi autour du cou ou devient lanterne grâce à sa pochette de rangement posée sur une table, fixée à un piquet de tente ou un arbre par exemple... Une fois son utilisation terminée, elle se replie à plat et occupe un minimum de place de rangement. La fonction LOCK évite des usages non voulus. Equipée du concept HYBRID, elle fonctionne avec la batterie CORE fournie et également avec 3 piles AAA/LR03 (disponible en accessoire PCA9007 ou en lampe complète PETZL IKO EZX66183). Un témoin lumineux indique le niveau de batterie restant. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Batterie rechargeable CORE 1250 mAh (comprise) et compatible avec 3 piles AAA/LR03 (fournira dans ce cas 350 lumens maximum) Technologie éclairage : LED Lumens max : 500lm Autonomie max : 100h Portée de la lumière max : 100m IPX4 (résistant aux intempéries) Poids : 79gr Couleur noire Equivalent avec E104BA00