Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL NAO + 750 lumens rechargeable - EZX66112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
batteries fournies - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PETZL Sport NAO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3342540105911
Réf. Sonepar
00399010591
Réf. Fournisseur
EZX66112
Réf. Commerciale
Enix
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
multicolore
matériau:
plastique
longueur:
1 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Lampe frontale PETZL multifaisceau ultra-puissante, rechargeable et connectée, grâce à l'application MyPetzl Light. Dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING qui adapte automatiquement l'intensité lumineuse aux besoins de l'utilisateur. 750 lumens maximum Equivalent avec E36AHR 2B