Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL PIXA 1 ATEX Z2 60 lumens - EZX6691


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PETZL Pro PIXA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3342540097612
Réf. Sonepar
00399009761
Réf. Fournisseur
EZX6691
Réf. Commerciale
Enix
modèle:
lampe de chapeau
Petzl Lampe frontale PETZL PIXA 1 ATEX Z2 60 lumens vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL PIXA 1 est particulièrement robuste, elle résiste aux produits chimiques et supporte un écrasement jusquà 80kg et des chutes jusquà 2m. Elle est conçue pour vous éclairer sur des travaux à portée de main, elle vous fournira également la luminosité adaptée à vos déplacements. Certifiée ATEX Zone 2, elle vous accompagnera de partout également jusquaux zones 2 à risques explosifs. La technologie CONSTANT LIGHTING signifie que les performances déclairage de la PETZL PIXA 1 resteront les mêmes sur le temps et la puissance donnée, malgré le déchargement des piles. Ergonomique, son bouton sactive facilement y compris avec des gants. La PIXA 1 se verrouille électroniquement pour éviter tout allumage intempestif une fois rangée ou en déplacement. Son bandeau apporte confort par son élasticité et est lavable. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Technologie éclairage : Modes : -déplacement : 60 lumens / 15m de portée / 3h30min dautonomie -Travaux à portée de main : 20 lumens / 10m de portée / 16h dautonomie -Et un mode réserve de 10 lm pendant 6h30 Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) Tension nominale : 3V Compatible avec piles rechargeables NiMh et Li-ion IP67 Couleur jaune et noir Platine de fixation sur casque fournie Equivalent avec E78AHB 2
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL PIXA 1 est particulièrement robuste, elle résiste aux produits chimiques et supporte un écrasement jusquà 80kg et des chutes jusquà 2m. Elle est conçue pour vous éclairer sur des travaux à portée de main, elle vous fournira également la luminosité adaptée à vos déplacements. Certifiée ATEX Zone 2, elle vous accompagnera de partout également jusquaux zones 2 à risques explosifs. La technologie CONSTANT LIGHTING signifie que les performances déclairage de la PETZL PIXA 1 resteront les mêmes sur le temps et la puissance donnée, malgré le déchargement des piles. Ergonomique, son bouton sactive facilement y compris avec des gants. La PIXA 1 se verrouille électroniquement pour éviter tout allumage intempestif une fois rangée ou en déplacement. Son bandeau apporte confort par son élasticité et est lavable. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Technologie éclairage : Modes : -déplacement : 60 lumens / 15m de portée / 3h30min dautonomie -Travaux à portée de main : 20 lumens / 10m de portée / 16h dautonomie -Et un mode réserve de 10 lm pendant 6h30 Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) Tension nominale : 3V Compatible avec piles rechargeables NiMh et Li-ion IP67 Couleur jaune et noir Platine de fixation sur casque fournie Equivalent avec E78AHB 2