Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL PIXA 2 ATEX Z2 80 lumens - EZX6692

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL PIXA 2 ATEX Z2 80 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 160 g

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IPX7

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - Mignon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3342540097629

Réf. Sonepar

00399009762

Réf. Fournisseur

EZX6692

Réf. Commerciale

Enix

poids total:

160 g

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IPX7

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

multicolore

matériau:

plastique

Petzl Lampe frontale PETZL PIXA 2 ATEX Z2 80 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL PIXA 2 est particulièrement robuste, elle résiste aux produits chimiques et supporte un écrasement jusquà 80kg et des chutes jusquà 2m. Elle est conçue pour vous éclairer sur des travaux à portée de main, elle vous fournira également la luminosité adaptée à vos déplacements. Certifiée ATEX Zone 2, elle vous accompagnera de partout également jusquaux zones 2 à risques explosifs. La technologie CONSTANT LIGHTING signifie que les performances déclairage de la PETZL PIXA 2 resteront les mêmes sur le temps et la puissance donnée, malgré le déchargement des piles. Ergonomique, son bouton sactive facilement y compris avec des gants. La PIXA 2 se verrouille électroniquement pour éviter tout allumage intempestif une fois rangée ou en déplacement. Son bandeau apporte confort par son élasticité et est lavable. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Technologie éclairage : Led Modes : -déplacement : 80 lumens / 55m de portée / 3h30min dautonomie -Travaux à portée de main : 20 lumens / 25m de portée / 26h dautonomie -Et un mode réserve de 10 lm pendant 13h Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) Tension nominale : 3V Compatible avec piles rechargeables NiMh et Li-ion IP67 Couleur jaune et noir Platine de fixation sur casque fournie Equivalent avec E78BHB 2, PETZL PIXA 2