Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL PIXA 3R ATEX Z2 90 lumens rechargeable - EZX6694

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL PIXA 3R ATEX Z2 90 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 145 g

  • indice de protection (IP) - IPX7

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540097636

Réf. Sonepar

00399009763

Réf. Fournisseur

EZX6694

Réf. Commerciale

Enix

poids total:

145 g

indice de protection (IP):

IPX7

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

multicolore

matériau:

plastique

Petzl Lampe frontale PETZL PIXA 3R ATEX Z2 90 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL PIXA 3R répond parfaitement à un usage professionnel. Rechargeable, elle propose trois paramétrages pour s'adapter à vos besoin d'autonomie et d'éclairage : STANDARD, MAX POWER et MAX AUTONOMY. Munie de deux leds, son éclairage multifaisceaux est puissant (100lm), elle dispose de trois mode de vision : -travaux à portée de main : faisceau large et homogène, -déplacements : faisceau mixte offrant une composante focalisée pour se diriger confortablement, -vision lointaine : faisceau focalisé, La PIXA 3R est particulièrement robuste, elle résiste aux produits chimiques et supporte un écrasement jusqu'à 80kg et des chutes jusqu'à 2m. Certifiée ATEX Zone 2, elle vous accompagnera de partout également jusqu'aux zones 2 à risques explosifs. La technologie CONSTANT LIGHTING signifie que les performances d'éclairage de la PETZL PIXA 3R resteront les mêmes sur le temps et la puissance donnée, malgré le déchargement des piles. Ergonomique, son bouton s'active facilement y compris avec des gants. La PIXA 3R se verrouille électroniquement pour éviter tout allumage intempestif une fois rangée ou en déplacement. Son bandeau apporte confort par son élasticité et est lavable. Elle se recharge soit sur sa base, soit directement par son port USB. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Technologie éclairage : 2 leds Paramètre STANDARD : -Mode vision lointaine : 90 lumens/ 90m de portée/ 3h30 d'autonomie -Déplacement : 55 lumens / 45m de portée / 5h d'autonomie -Travaux à portée de main : 20 lumens / 15m de portée / 11h30min d'autonomie Paramètre MAX POWER : -Mode vision lointaine : 90 lumens/ 90m/ 3h30 -Mode déplacement : 90 lumens/ 55m/ 3h -Mode travaux à portée de main : 90 lumens/ 25m/ 3h Paramètre MAX AUTONOMY : -Mode vision lointaine : 20 lm/ 50m/ 11h30 -Mode déplacement : 20lm/ 30m/ 11h30 -Mode travaux à portée de main : 20lm/ 15m/ 11h30 Mode réserve : 10lm durant 1h30 Fonctionne avec une batterie Li-Po 930mAh Tension nominale : 3V IP67 Couleur jaune et noir Platine de fixation sur casque fournie Equivalent avec E78CHR 2, PETZL PIXA 3R