Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL PIXA Z1 ATEX Z1 100 lumens - EZX66152

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL PIXA Z1 ATEX Z1 100 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • source lumineuse fournie - Oui

  • longueur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540098480

Réf. Sonepar

00399009848

Réf. Fournisseur

EZX66152

Réf. Commerciale

Enix

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

source lumineuse fournie:

Oui

longueur:

1 mm

Petzl Lampe frontale PETZL PIXA Z1 ATEX Z1 100 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL PIXA Z1 offre un éclairage performant de 100 lumens et vous accompagne jusquaux environnements à risques explosifs ATEX Zone 1. La PETZL PIXA Z1 adapte sa luminosité et son faisceau à tous vos travaux et déplacement par ses 4 modes déclairage : -Vision lointaine à faisceau focalisée -Déplacement à faisceau mixte -Travaux à portée de main à faisceaux large -Un dernier mode réserve maintient 5 lumens déclairage durant 20h , lorsque ses piles sont presque déchargées. Pratique, elle se fixe sur casque grâce à sa platine fournie ou se pose au sol. Elle dispose dune position stockage dans laquelle sa vitre est protégée et son énergie préservée de tout allumage intempestif. Son bouton rotatif sactive facilement même avec des gants. Son bandeau est confortable et lavable. Robuste, la PIXA Z1 est une valeur sûre, elle résiste aux chocs, aux produits chimiques, aux chutes jusquà 2 mètres et aux écrasement jusquà 80kg. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db) Technologie éclairage : 2 Leds Modes STANDARD LUGHTING : -Vision lointaine à faisceau focalisée : 100 lumens / 95 mètres de portée / 16h dautonomie -Déplacement à faisceau mixte : 70 lumens / 50 mètres de portée / 23h dautonomie -Travaux à portée de main à faisceaux large : 30 lumens / 15 mètres de portée / 56h dautonomie -Mode réserve : 5 lumens pendant 20h Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) fournies et compatibles avec accus rechargeables NiMh Tension nominale : 3V IP67 Couleurs jaune et noire Equivalent avec E78DHB 2