Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL rechargeable NAO RL 1500 lumens - EZX66192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PETZL Sport NAO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3342540838215
Réf. Sonepar
00399083821
Réf. Fournisseur
EZX66192
Réf. Commerciale
Enix
Petzl Lampe frontale PETZL rechargeable NAO RL 1500 lumens vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Lampe frontale PETZL multifaisceau ultra-puissant de 1500 lumens et rechargeable. Dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING qui adapte automatiquement l'intensité lumineuse aux besoins de l'utilisateur. Cela permet d'optimiser l'autonomie et de réduire les manipulations. Restez visible grâce à son éclairage rouge à l'arrière. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec la batterie rechargeable R1 (inclue) Technologie éclairage : LED Modes : Max Burn Time (Autonomie maximale), Standard (Meilleur équilibre puissance / autonomie) et Max Power (Puissance maximale). Lumens max : 1500 lumens Autonomie max : 80h Portée de la lumière max : 200m IPX4 Poids : 145gr Equivalent avec NAO +, NAO RL
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Lampe frontale PETZL multifaisceau ultra-puissant de 1500 lumens et rechargeable. Dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING qui adapte automatiquement l'intensité lumineuse aux besoins de l'utilisateur. Cela permet d'optimiser l'autonomie et de réduire les manipulations. Restez visible grâce à son éclairage rouge à l'arrière. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec la batterie rechargeable R1 (inclue) Technologie éclairage : LED Modes : Max Burn Time (Autonomie maximale), Standard (Meilleur équilibre puissance / autonomie) et Max Power (Puissance maximale). Lumens max : 1500 lumens Autonomie max : 80h Portée de la lumière max : 200m IPX4 Poids : 145gr Equivalent avec NAO +, NAO RL