Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL SWIFT RL 900 lumens rechargeable - EZX66180

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL SWIFT RL 900 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

  • nombre de batteries - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540828513

Réf. Sonepar

00399082851

Réf. Fournisseur

EZX66180

Réf. Commerciale

Enix

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

orange

matériau:

plastique

longueur:

0 mm

Petzl Lampe frontale PETZL SWIFT RL 900 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La PETZL SWIFT RL est impressionnante, elle réunit une grande puissance de 900 lumens dans un format compact et léger (seulement 100gr). Par sa fonctionnalité Reactive Lighting, la PETZL SWIFT RL capte la luminosité ambiante, elle réagit et adapte sa lumière en fonction: forme du faisceau et puissance. En plus dêtre pratique dans une activité en mouvement, cette fonction permet une gestion plus économique de sa batterie. Sa jauge à cinq niveaux permet den connaître létat. Elle se recharge par micro-USB, le connecteur devenu presque universel. Grâce à son bandeau réfléchissant composé de deux montants pour un maintien maximum, elle vous accompagne dans toutes vos activités, même les plus extrêmes (alpinisme, trail, ski). Simple dusage, vous pourrez naviguer entre ses différents modes depuis son seul bouton sur le dessus de son boîtier. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Batterie rechargeable Lithium-Ion 2350 mAh (comprise) Technologie éclairage : LED Modes : Reactive lighting et standard lighting Lumens max : 900lm Autonomie max : 100h Portée de la lumière max : 150m IPX4 Poids : 100gr Couleur orange Equivalent avec EZX66115, E095BA01