Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL TACTIKKA + 350 lumens - EZX66165

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL TACTIKKA + 350 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de chapeau

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • longueur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3342540827882

Réf. Sonepar

00399082788

Réf. Fournisseur

EZX66165

Réf. Commerciale

Enix

modèle:

lampe de chapeau

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

longueur:

130 mm

Petzl Lampe frontale PETZL TACTIKKA + 350 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale TACTIKKA + convient tant aux usages professionnels comme lartisanat, la petite maintenance ou le spectacle quaux activités qui demandent une discrétion. Les fonctionnalités de son faisceau offrent un éclairage de proximité et lointain, pour vos déplacements par exemple. Mais surtout vous pouvez choisir entre une lumière de coloris blanc ou rouge pour un éclairage discret. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 inclues ou batterie rechargeable CORE (en option) Technologie éclairage : LED Modes : Pleine, moyenne puissance, led de signalement rouge ou blanche Lumens max : 350lm Autonomie max : 160h Portée de la lumière max : 90m IPX4 Poids : 85gr Couleur désert Equivalent avec E089EA02, EZX66124