fin de vie

Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL TACTIKKA +RGB 350 lumens - EZX66154

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL TACTIKKA +RGB 350 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 85 g

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - micro

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540827899

Réf. Sonepar

00399082789

Réf. Fournisseur

EZX66154

Marque

Enix

poids total:

85 g

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

micro

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

0 mm

Petzl Lampe frontale PETZL TACTIKKA +RGB 350 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale TACTIKKA +RGB convient tant aux usages professionnels comme lartisanat, la petite maintenance ou le spectacle quaux activités comme la pêche, la chasse, lobservation en milieux naturels. Les fonctionnalités de son faisceau offrent un éclairage de proximité et lointain, pour vos déplacements par exemple. Mais surtout vous pouvez choisir entre une lumière de coloris blanc, rouge, vert ou bleu pour un éclairage discret. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 inclues ou batterie rechargeable CORE (en option) Technologie éclairage : LED Modes : Pleine, moyenne puissance, led de signalement rouge, verte, bleue ou blanche Lumens max : 350lm Autonomie max : 160h Portée de la lumière max : 90m IPX4 Poids : 85gr Couleur noire Equivalent avec E089FA00, EZX66128