Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL TACTIKKA +RGB 350 lumens - EZX66166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3342540827905
Réf. Sonepar
00399082790
Réf. Fournisseur
EZX66166
Réf. Commerciale
Enix
modèle:
lampe de chapeau
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
longueur:
0 mm
Petzl Lampe frontale PETZL TACTIKKA +RGB 350 lumens vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale TACTIKKA +RGB convient tant aux usages professionnels comme lartisanat, la petite maintenance ou le spectacle quaux activités comme la pêche, la chasse, lobservation en milieux naturels. Les fonctionnalités de son faisceau offrent un éclairage de proximité et lointain, pour vos déplacements par exemple. Mais surtout vous pouvez choisir entre une lumière de coloris blanc, rouge, vert ou bleu pour un éclairage discret. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 inclues ou batterie rechargeable CORE (en option) Technologie éclairage : LED Modes : Pleine, moyenne puissance, led de signalement rouge, verte, bleue ou blanche Lumens max : 350lm Autonomie max : 160h Portée de la lumière max : 90m IPX4 Poids : 85gr Couleur camouflage Equivalent avec EZX66126, E089FA01
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale TACTIKKA +RGB convient tant aux usages professionnels comme lartisanat, la petite maintenance ou le spectacle quaux activités comme la pêche, la chasse, lobservation en milieux naturels. Les fonctionnalités de son faisceau offrent un éclairage de proximité et lointain, pour vos déplacements par exemple. Mais surtout vous pouvez choisir entre une lumière de coloris blanc, rouge, vert ou bleu pour un éclairage discret. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 inclues ou batterie rechargeable CORE (en option) Technologie éclairage : LED Modes : Pleine, moyenne puissance, led de signalement rouge, verte, bleue ou blanche Lumens max : 350lm Autonomie max : 160h Portée de la lumière max : 90m IPX4 Poids : 85gr Couleur camouflage Equivalent avec EZX66126, E089FA01