Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL TIKKINA 300 lumens - EZX66187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PETZL Sport TIKKINA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3342540839069
Réf. Sonepar
00399083906
Réf. Fournisseur
EZX66187
Réf. Commerciale
Enix
Petzl Lampe frontale PETZL TIKKINA 300 lumens vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL TIKKINA est l'éclairage idéal pour vos activités outdoor, que vous ayez prévu de camper ou randonner par exemple. Facile à prendre en main et compacte, elle est pratique. Elle se fixe également sur un casque de vélo ou d'escalade grâce aux accessoires PETZL (en option). Elle est livrée avec 3 piles AAA mais elle peut aussi s'utiliser avec la batterie rechargeable CORE. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 inclues ou une batterie rechargeable CORE ou (en option) Technologie éclairage : LED Modes : Pleine, moyenne puissance Lumens : 300lm Autonomie max : 100h Portée de la lumière max : 65m IPX4 Poids : 92gr Couleur grise Equivalent avec E060AA00, EZX66155
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL TIKKINA est l'éclairage idéal pour vos activités outdoor, que vous ayez prévu de camper ou randonner par exemple. Facile à prendre en main et compacte, elle est pratique. Elle se fixe également sur un casque de vélo ou d'escalade grâce aux accessoires PETZL (en option). Elle est livrée avec 3 piles AAA mais elle peut aussi s'utiliser avec la batterie rechargeable CORE. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 inclues ou une batterie rechargeable CORE ou (en option) Technologie éclairage : LED Modes : Pleine, moyenne puissance Lumens : 300lm Autonomie max : 100h Portée de la lumière max : 65m IPX4 Poids : 92gr Couleur grise Equivalent avec E060AA00, EZX66155