Enix - Unite(s) Lampe LED multifonctions torche - veilleuse - anti black-out 40 lumens - ETX4905


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
format de pile - autre
rechargeable - Oui
batteries fournies - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8003910101692
Réf. Sonepar
00399010169
Réf. Fournisseur
ETX4905
Réf. Commerciale
Enix
modèle:
autre
format de pile:
autre
rechargeable:
Oui
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau:
plastique
longueur:
5.85 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Lampe veilleuse avec détecteur de mouvements : la lampe sallumera automatiquement pendant 20 secondes lorsquelle détectera un mouvement dans lobscurité. Lampe anti black-out : le panneau principal sallumera automatiquement en cas de coupure de courant. Torche rechargeable : il suffit de soulever la lampe de sa base de chargement pour lutiliser comme une lampe de poche très pratique. Autonomie : 5 heures Batterie Li-ion : 3.7V 300mAh Innovant : Cette lampe utilise un système de charge par induction