Enix - Unite(s) Lampe mini baladeuse NX LED - ETX9084


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
longueur - 9.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766535467
Réf. Sonepar
00399653546
Réf. Fournisseur
ETX9084
Réf. Commerciale
Enix
modèle:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
longueur:
9.8 mm
NX Lampe mini baladeuse NX LED vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) NX 27 LED 2 modes : torche (3 LED) ou baladeuse (24 LED) Coloris : noir et vert Fonctionne avec 3 piles AAA / LR03 (non fournies) Ses différentes options vous permettent de garder les mains libres : - Crochet de suspension pivotant - Aimant pour fixer la lampe sur n'importe quel support métallique ...... - Pied-support pour poser la lampe sur une surface plane Format compact Mode torche : Intensité : 90 lux / Portée : 6 mètres / Autonomie: 17h Mode baladeuse: Intensité : 230 lux / Portée : 12 mètres / Autonomie: 5h IP20
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) NX 27 LED 2 modes : torche (3 LED) ou baladeuse (24 LED) Coloris : noir et vert Fonctionne avec 3 piles AAA / LR03 (non fournies) Ses différentes options vous permettent de garder les mains libres : - Crochet de suspension pivotant - Aimant pour fixer la lampe sur n'importe quel support métallique ...... - Pied-support pour poser la lampe sur une surface plane Format compact Mode torche : Intensité : 90 lux / Portée : 6 mètres / Autonomie: 17h Mode baladeuse: Intensité : 230 lux / Portée : 12 mètres / Autonomie: 5h IP20