Enix - Unite(s) Lampe torche aluminium NX LED 250 lumens - ETX9098

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766645463

Réf. Sonepar

00399664546

Réf. Fournisseur

ETX9098

Réf. Commerciale

Enix

NX Lampe torche aluminium NX LED 250 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La NX LED est remarquable par son autonomie de 20h. Elle dispense trois modes d'éclairage: haute puissance, basse puissance et fonction clignotante. La LED CREE XPG procure un éclairage performant. Elle est appréciée des professionnels dans la défense, la sécurité, les forces de l'ordre, militaire. La lampe tactique NX LED se combine avec le port d'une arme ou l'identification d'une personne par exemple. Vous pouvez communiquer ou vous signaler en utilisant sa fonction clignotante. Conçue en aluminium la torche NX LED solide et durable. Elle résiste aux coups, aux chocs et aux chutes jusqu'à 1 mètre. Ses moulures antidérapantes confèrent une bonne prise en main. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses) Technologie éclairage : LED CREE XPG Modes : Pleine, basse puissance et stroboscope Lumens : 250lm Autonomie max : 20h Portée de la lumière max : 120m IP54 Poids : 109,5gr Equivalent avec ETX9080