Enix - Unite(s) Lampe torche aluminium NX TRACKER PRO 2AA LED CREE 160 lumens - ETX9091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766632111
Réf. Sonepar
00399663211
Réf. Fournisseur
ETX9091
Réf. Commerciale
Enix
modèle:
lampe torche
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
longueur:
0 mm
NX Lampe torche aluminium NX TRACKER PRO 2AA LED CREE 160 lumens vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Torche en Aluminium anodisé fournissant un éclairage performant grâce à sa LED CREE Lentille incassable Grande résistance aux chocs et aux intempéries Durée de vie des LED : jusqu'à 100 000 heures Intensité max : 160 lm Autonomie max : environ 10h IP54 Un étui de ceinture en nylon est fourni avec la lampe Alimentation : 2 piles LR6 - AA fournies Livrée en boite Equivalent avec ETX9075
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Torche en Aluminium anodisé fournissant un éclairage performant grâce à sa LED CREE Lentille incassable Grande résistance aux chocs et aux intempéries Durée de vie des LED : jusqu'à 100 000 heures Intensité max : 160 lm Autonomie max : environ 10h IP54 Un étui de ceinture en nylon est fourni avec la lampe Alimentation : 2 piles LR6 - AA fournies Livrée en boite Equivalent avec ETX9075