Enix - Unite(s) Lampe torche LEDLENSER P5R WORK 480 lumens rechargeable - ETX4899

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe torche LEDLENSER P5R WORK 480 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

  • poids total - 124 g

  • ANSI - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058205020633

Réf. Sonepar

00399502063

Réf. Fournisseur

ETX4899

Réf. Commerciale

Enix

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

poids total:

124 g

ANSI:

autre

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

132 mm

indice de protection (IP):

IP68

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

15...480 lm

Ledlenser Lampe torche LEDLENSER P5R WORK 480 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La LEDLENSER P5R WORK est la nouvelle génération de la torche P5R (ETX94890) déclinée spécifiquement pour les professionnels. Robuste, elle résiste aux chocs et produits chimiques, elle est étanche et immergeable (IP68). Conçue pour être pratique et compatible à différentes applications, elle est livrée avec une panoplie d'équipement : station de charge, étui, adaptateur prise, clip intelligent. LEDLENSER a enrichi ses nouveaux produits de nombreuses améliorations technologiques : + de puissance : 480 lumens + d'autonomie : 25 heures + pratique avec son bouton à l'avant du corps de torche - La technologie FLEX SEALING classe la lampe en protection IP68. Elle est étanche, et peut-être immergée dans l'eau. - Le COOLING TECHNOLOGY : technologie de refroidissement. Le corps de votre lampe ne sera pas brûlant malgré sa puissante lumière. De cette façon, la durée de vie de votre LED sera prolongée. - La Smart Light Technology permet de paramétrer sur-mesure les fonctions d'éclairage. Vous pourrez rendre vos modes d'éclairage favoris accessibles à votre guise. - La Fonction mémoire: mémorise vos paramètres. - Le Advanced Focus SYSTEM : On retrouve la variation progressive de focus brevetée, sans interruption. - La technologie Constant lighting : elle offre une puissance d'éclairage constant sur la durée donnée. - Un système de charge magnétique via un câble USB, équipe la P5R WORK pour plus de praticité. La lampe indique le niveau de sa batterie, son état de charge et signale une batterie faible. Pour un usage plus courant de la P5R WORK, vous pouvez vous orienter vers le modèle P5R CORE (ETX4898), conception plus simple en aluminium uniquement et livrée sans les équipements professionnels). CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 3,7V 750mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Moyenne puissance, Faible puissance, Position SOS, Stroboscope, Clignotant Lumens max : 480lm Autonomie max : 25h Portée de la lumière max : 240m IP68 Corps : Alliage aluminium et Polymer Accessoires fournis : 1 accumulateur, station de charge, câble de charge magnétique, dragonne, étui, adaptateur prise, clip intelligent Equivalent avec 502185, ETX4862