Enix - Unite(s) Lampe torche LEDLENSER P6R WORK 850 lumens rechargeable - ETX48101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 187 g
ANSI - autre
indice de protection (IP) - IP68
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 15...850 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058205020664
Réf. Sonepar
00399502066
Réf. Fournisseur
ETX48101
Réf. Commerciale
Enix
poids total:
187 g
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
IP68
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
15...850 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
autre
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La robuste torche professionnelle P6R WORK a bénéficié des nombreuses améliorations technologiques de la nouvelle génération des lampes Séries P Ledlenser. La XTREME POWER LED procure un coloris d'éclairage naturel assimilable à lumière du jour, 90 CRI. Elle dispense jusqu'à 850 lumens dans un faisceau lumineux homogène en mode spot ou projecteur, grâce à sa nouvelle Optique Multi Core. Sa nouvelle conception FLEX SEALING classe son indice de protection IP68, elle est désormais étanche et immergeable. Le bouton de commande a été déplacé à l'avant pour plus d'accessibilité et de praticité. Parmi ses nombreuses autres technologies, on compte : - Le COOLING TECHNOLOGY : technologie de refroidissement. Le corps de votre lampe ne sera pas brûlant malgré sa puissante lumière. De cette façon, la durée de vie de votre LED sera prolongée. - La SMART LIGHT TECHNOLOGY permet de paramétrer sur-mesure les fonctions d'éclairage. Vous pourrez rendre vos modes d'éclairage favoris accessibles à votre guise. - La FONCTION MEMOIRE : mémorise vos paramètres. - Le ADVANCED FOCUS SYSTEM : On retrouve la variation progressive de focus brevetée, sans interruption. - La technologie CONSTANT LIGHTING : elle offre une puissance d'éclairage constant sur la durée donnée. - Un système de CHARGE MAGNETIQUE via un câble USB, équipe la P6R WORK pour plus de praticité. La lampe indique le niveau de sa batterie, son état de charge et signale une batterie faible. Pour un usage plus courant de la P6R WORK, vous pouvez vous orienter vers le modèle P6R CORE (ETX4891), conception plus simple en aluminium uniquement et livrée sans les équipements professionnels (station de charge, dragonne, étui, adaptateur prise, clip intelligent). CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 3,7V 3000mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Moyenne puissance, Faible puissance, Position SOS, Stroboscope, Clignotant Lumens max : 850lm Autonomie max : 45h Portée de la lumière max : 230m IP68 Corps : Alliage aluminium Accessoires fournis : 1 accumulateur, station de charge, câble de charge magnétique, dragonne, étui, adaptateur prise, clip intelligent Equivalent avec 502186, ETX4845, ETX4822