Enix - Unite(s) Lampe torche LEDLENSER P7R CORE 1400 lumens rechargeable - ETX4892

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe torche LEDLENSER P7R CORE 1400 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 202 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IP68

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 15...1400 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205020510

Réf. Sonepar

00399502051

Réf. Fournisseur

ETX4892

Réf. Commerciale

Enix

poids total:

202 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IP68

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

15...1400 lm

modèle:

lampe torche

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

0 mm

Ledlenser Lampe torche LEDLENSER P7R CORE 1400 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe LEDLENSER P7R CORE procure une puissance d'éclairage extraordinaire, jusqu'à 1400 lumens dans un faisceau stable et homogène (OPTIQUE MULTI CORE). Vous pouvez rendre vos modes d'éclairage les plus utiles rapidement accessibles selon la technologie SMART LIGHTING. Le corps de la torche IP68 est étanche et immergeable (FLEX SEALING). Son SYSTEME DE FOCUS AVANCE fonctionne même jusqu'à un mètre de profondeur. N'ayez crainte de sa puissance, la technologie de refroidissement de la LEDLENSER P7R CORE ajuste la température de son corps et prolonge la durée de vie de sa LED. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 3,7V 4800mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Moyenne puissance, Faible puissance, Position SOS, Stroboscope, Clignotant Lumens max : 1400lm Autonomie max : 90h Portée de la lumière max : 300m IP68 Corps : Alliage aluminium Accessoires fournis : 1 accumulateur, câble de charge magnétique, dragonne. Equivalent avec 502181, ETX4860