Enix - Unite(s) Lampe torche LEDLENSER SOLIDLINE SL7 400 lumens - ETX48107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 180 g
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IP54
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 30...400 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058205023085
Réf. Sonepar
00399502308
Réf. Fournisseur
ETX48107
Réf. Commerciale
Enix
poids total:
180 g
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IP54
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
30...400 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
4
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
autre
longueur:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe torche LEDLENSER SOLIDLINE SL7 convient parfaitement aux électriciens, son corps en plastique est non conducteur. Compacte, vous pourrez la transporter de partout, clipsée à votre vêtement, dans votre poche ou dans votre sac, son format de poche permet de la transporter de partout. La torche SOLIDLINE SL7 est équipé d'un focus variable, son faisceau se règle par simple rotation de la tête de lampe pour un éclairage large de proximité ou concentré lointain. Pratique, elle fonctionne avec 4 piles AAA (LR3) fournies. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Technologie éclairage : HI POWER LED Modes : BOOST, pleine puissance, basse puissance Lumens : 400 lm Autonomie : 30h Portée de la lumière : 200m Fonctionne avec 4 piles AAA fournies (LR3) IP54 Equivalent avec ETX4839, ETX4855, 502233, ETX4838