Enix - Unite(s) Lampe torche LEDLENSER X21R 5000 lumens rechargeable - ETX4828


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
poids total - 1315 g
ANSI - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058205015394
Réf. Sonepar
00399394214
Réf. Fournisseur
ETX4828
Réf. Commerciale
Enix
modèle:
lampe torche
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
poids total:
1315 g
ANSI:
autre
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
405 mm
indice de protection (IP):
IP54
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
200...5000 lm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Lampe torche la plus puissante de la gamme de lampes LEDLENSER, la X21R surpasse très nettement la version précédente. Puissance, durée d'utilisation, fonctions lumineuses, système de recharge, fiabilité et sécurité tout a été fondamentalement repensé. Une puissance et une autonomie multipliées par 2. La X21R offre non seulement plus de puissance avec ses 5000 lumens, mais également une durée d'utilisation bien plus conséquente, elle est capable de rester allumée 3 h à pleine puissance, et 40 h avec une puissance de 200 lm (ce qui laisse largement de quoi voir clair). Avec son éclairage de secours, la X21R ne vous laissera cependant pas dans le noir, la tête de la lampe s'éclaire dès que la batterie est déchargée. Un système de recharge plus performant, Plus simple et toujours disponibleInauguré avec les Led Lenser P17R et M17R, le système de recharge Safety Ytrion Cell permet une recharge de la lampe torche X21R en seulement en 3,5 h. Le module d'alimentation, démontable et interchangeable, intègre un indicateur de puissance disponible pour rapidement connaître le niveau de charge de la batterie et la durée de fonctionnement résiduel. Des fonctions lumineuses multiples pour ajuster le programme et la puissance à chaque situation. Avec le Système de gestion de lumière Smart Light Technology SLT Pro, vous disposez d'une combinaison de 8 programmes d'éclairage : pleine puissance, auto défense, indication de positionnement, morse, mode régulé, etc.Le commutateur de sélection rapide de programmes lumineux (Fast Action Switch) offre un basculement du mode transport qui bloque l'éclairage involontaire la lampe, aux autres modes. Livrée dans un coffret avec sa batterie, son chargeur mural, protection avant et arrière, et sa sangle. Autonomie : 40 heures Flux lumineux : 5000 lumens Portée : 800 mètres Equivalent avec 501967