Enix - Unite(s) Panneau solaire 235W-24V Monocristallin a Haut Rendement - SPR6027

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766604286

Réf. Sonepar

00399660428

Réf. Fournisseur

SPR6027

Réf. Commerciale

Enix

Galix Panneau solaire 235W-24V Monocristallin à Haut Rendement vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce panneau solaire 235W-24V offre un rendement énergétique supérieur de 15% par rapport à des panneaux conventionnels grâce à l'utilisation de deux technologies novatrices : - Technologie des cellules PERC (Passivated Emiter Rear Cell) - Assemblage tuilé par colle à largent Les cellules PERC absorbent plus de lumière que les cellules conventionnelles, ce qui donne une meilleure performance dans des conditions de faible luminosité. La conception du module est réalisée avec des cellules coupées puis raccordées en série et en parallèle par recouvrement et colle conductrice. Ceci élimine lusage détain sur la surface, réduit la résistance et optimise la surface photovoltaïque utile. Les cellules coupées permettent de diminuer la température opérationnelle du module de 2°C, daugmenter la durée de vie et la productivité des panneaux. Les deux diodes by-pass qui sont sur les deux côtés du module et la conception du module raccordé en série et en parallèle permettent la réduction des Hot Spots lors dexpositions partielles masquées. Ce panneau est équipé de 2 boîtes de jonction à l'arrière (une pour le +, une pour le -), lui-même doté de presses-étoupes pour le passage des câbles Ce modèle est pré-câblé de 100cm de fils ainsi que de connecteurs MC4. Afin de faciliter votre installation solaire, vous pouvez ajouter le câble solaire SXX5811 muni de connecteurs MC4 en produit complémentaire. Equivalent avec 225W, 235W