Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Enix - Unite(s) Panneau solaire 75W-12V Monocristallin a Tres Haut Rendement - SPR6003

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Panneau solaire 75W-12V Monocristallin a Tres Haut Rendement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766449092

Réf. Sonepar

00399645991

Réf. Fournisseur

SPR6003

Marque

Enix

EM Panneau solaire 75W-12V Monocristallin à Très Haut Rendement vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce panneau solaire 75W-12V utilise des cellules solaires monocristallines à très haut rendement de type "SUNPOWER". La technologie "back contact" permet d'obtenir un rendement de conversion exceptionnel et améliore les performances du panneau lorsque le spectre lumineux diminue. Ces caractéristiques rendent ce panneau idéal pour une utilisation en site isolé (marine, véhicule, habitation, pompage, radiocommunication) dans des conditions atmosphériques variables. En effet, la tension de sortie élevée des cellules rend ce panneau véritablement performant lors de la recharge de batteries en site isolé. Le revêtement anti-reflets réduit la réflexion et le verre solaire facilite la transmission des UV. De fabrication robuste, les matériaux utilisés dans la fabrication de ces modules (verre trempé, cadre aluminium anodisé, boîte de jonction résistante...) garantissent une parfaite résistance aux intempéries. Ce panneau est équipé d'une boîte de jonction à l'arrière lui-même doté de presses-étoupes pour le passage des câbles et d'un bornier avec diodes anti retour. Ce modèle est pré-câblé de 80cm de fils ainsi que de connecteurs MC4. Afin de faciliter votre installation solaire, vous pouvez ajouter le câble solaire SXX5811 muni de connecteurs MC4 en produit complémentaire...