Enix - Unite(s) Pile bouton lithium BR2330 3V 255mAh 3PV - PBL0007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 255 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766526380
Réf. Sonepar
00399645493
Réf. Fournisseur
PBL0007
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
255 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.85 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23.11 mm
poids:
3.78 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) .