Enix - Unité(s) Pile lithium 2CR1/3N 28L 6V 0.16Ah CNA - PCL00340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 0.16 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766635242
Réf. Sonepar
00399663524
Réf. Fournisseur
PCL00340
Marque
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
0.16 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
0 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s)


