Enix - Unite(s) Pile lithium CR123 3V 1450mAh JST - PCL0029


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1450 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766528445
Réf. Sonepar
00399645698
Réf. Fournisseur
PCL0029
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1450 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
35 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
17 mm
poids:
18 g
NX Pile lithium CR123 3V 1450mAh JST vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec CR123A
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec CR123A