Enix - Unite(s) Pile lithium CR123A 3V 1500mAh JST - PCL00237

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Pile lithium CR123A 3V 1500mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1300 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 35.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766527905

Réf. Sonepar

00399652790

Réf. Fournisseur

PCL00237

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1300 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

35.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

17 mm

poids:

17.64 g

Duracell Pile lithium CR123A 3V 1500mAh JST vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s)