Enix - Unite(s) Pile lithium CSC93 3B0035 D 3.9V 15Ah - PCL8601

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Pile lithium CSC93 3B0035 D 3.9V 15Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.9 V

  • capacité - 15000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 111.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766473264

Réf. Sonepar

00399001764

Réf. Fournisseur

PCL8601

Marque

Enix

tension nominale:

3.9 V

capacité:

15000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

111.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.5 mm

poids:

223.65 g

Electrochem Pile lithium CSC93 3B0035 D 3.9V 15Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 3B0035