Enix - Unite(s) Pile lithium ER34615M 3.6V 14.5Ah Molex - PCL0081

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Pile lithium ER34615M 3.6V 14.5Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 14500 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 63.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766528773

Réf. Sonepar

00399645735

Réf. Fournisseur

PCL0081

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

14500 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

63.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.1 mm

poids:

99.225 g

NX Pile lithium ER34615M 3.6V 14.5Ah Molex vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) .