Enix - Unite(s) Pile lithium LS14500 A 3.6V 2.6Ah Molex - PCL00339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2600 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 52.62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766635143
Réf. Sonepar
00399663514
Réf. Fournisseur
PCL00339
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2600 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
52.62 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
15.7 mm
poids:
19 g
NX Pile lithium LS14500 A 3.6V 2.6Ah Molex vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec 14743-2, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR, LS14500-YA
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec 14743-2, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR, LS14500-YA