Enix - Unite(s) Pile lithium LS14500 AA 3.6V 2.6Ah JST - PCL0028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2600 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766528346
Réf. Sonepar
00399645697
Réf. Fournisseur
PCL0028
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2600 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
51 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.6 mm
poids:
18 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pour détecteur de défauts pour réseau souterrain Schneider Electric : Easergy Flair 279 (pour Réseaux de distribution HTA souterrains) Connecteur : JST 02KR-6S Equivalent avec FLAIR 279 LAC BT, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR, LS14500-YA