Enix - Unité(s) Pile lithium LS14500 AA F100 3.6V 2.6Ah - PCL0045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2.6 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766528537
Réf. Sonepar
00399645707
Réf. Fournisseur
PCL0045
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2.6 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
autre
longueur:
10 mm
hauteur, borne comprise:
10 mm
largeur:
10 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
29.925 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) EDF - détecteur de défaut Equivalent avec FLAIR, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR, LS14500-YA


