Enix - Unite(s) Pile lithium LS17500 A F100 3.6V 3.6Ah JST - PCL00292


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2600 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 51.05 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766632210
Réf. Sonepar
00399001496
Réf. Fournisseur
PCL00292
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2600 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
51.05 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
18.7 mm
poids:
26.25 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec SAFT LS17500FLC, 2LS17500-TOY, LS17500-DSR