Enix - Unite(s) Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah JST - PCL0099

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 17000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 63.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766528902

Réf. Sonepar

00399645749

Réf. Fournisseur

PCL0099

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

17000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

63.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

35 mm

poids:

91.5 g

NX Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah JST vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Application : sonde de niveau ultrasons Equivalent avec WILPA1512, WILPA 1910A