Enix - Unite(s) Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah Molex - PCL0032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 17000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 61.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766528469
Réf. Sonepar
00399645700
Réf. Fournisseur
PCL0032
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
17000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33.1 mm
poids:
98 g
Saft Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah Molex vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) .
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) .