Enix - Unite(s) Pile lithium U10004 3V 1.5Ah - PRL1G03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1500 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766462497
Réf. Sonepar
00399647402
Réf. Fournisseur
PRL1G03
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1500 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
0 mm
poids:
15 g
Ultralife Pile lithium U10004 3V 1.5Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Décharge maximale : 125mA en continu
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Décharge maximale : 125mA en continu