Enix - Unite(s) Pile lithium U10025 3V 4.8Ah - PCL1G02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 4800 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 52.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766462466
Réf. Sonepar
00399645756
Réf. Fournisseur
PCL1G02
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
4800 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
52.7 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
26 mm
poids:
61 g
Ultralife Pile lithium U10025 3V 4.8Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La pile lithium U10025 de la marque Ultralife possède une tension de 3V. Pile de remplacement de la référence U2550HCES-F95. Longue durée de vie Haute densité d'énergie Pas de retard de tension Large plage de températures de fonctionnement Séparateur d'arrêt de sécurité Cellule hermétiquement fermée Equivalent avec U10025, 6135-01-669-4851, 6135-01-545-6582, U2550HCES-F95
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La pile lithium U10025 de la marque Ultralife possède une tension de 3V. Pile de remplacement de la référence U2550HCES-F95. Longue durée de vie Haute densité d'énergie Pas de retard de tension Large plage de températures de fonctionnement Séparateur d'arrêt de sécurité Cellule hermétiquement fermée Equivalent avec U10025, 6135-01-669-4851, 6135-01-545-6582, U2550HCES-F95