Enix - Unite(s) Pile saline 439-PP9-6F100 9V 4.3Ah - PRS9010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9 V
capacité - 4300 mAh
modèle - zinc/charbon
longueur - 65.1 mm
hauteur, borne comprise - 80.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5010419123516
Réf. Sonepar
00399642090
Réf. Fournisseur
PRS9010
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9 V
capacité:
4300 mAh
modèle:
zinc/charbon
longueur:
65.1 mm
hauteur, borne comprise:
80.2 mm
largeur:
51.6 mm
diamètre:
0 mm
poids:
304.5 g
Energizer Pile saline 439/PP9/6F100 9V 4.3Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 6F100, ST9, RR9, PB6F100E, M1603, DT9, 276, 1603, 1603S
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 6F100, ST9, RR9, PB6F100E, M1603, DT9, 276, 1603, 1603S