Erard - 1 Paire de fixations murales pour mâts, déport 9 cm sans contreplaque, Zinc bleu - 800853

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 25...50 mm

  • distance relative à - mur

  • distance - 9 cm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3185288008539

Réf. Sonepar

00189800854

Réf. Fournisseur

800853

Marque

Erard

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

25...50 mm

distance relative à:

mur

distance:

9 cm

matériau:

acier

1 Paire de fixations murales déport 9 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe de perçage 27 cm, pour mâts de Ø 25 à 50 mm, sans contreplaque, finition Zinc bleu

Les Atouts de l'article:

*Fixation renforcée du mât par machoires et étriers crantés