Erard - 1 Paire de pattes à scellement long 400 mm pour mâts Ø 30 à 50 mm - Zinc bleu - 800844


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 50...50 mm
distance relative à - mur
distance - 12 cm
matériau - acier
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185288008447
Réf. Sonepar
00189800844
Réf. Fournisseur
800844
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
50...50 mm
distance relative à:
mur
distance:
12 cm
matériau:
acier
1 Paire de pattes à scellement longueur 400 mm pour mâts de Ø 30 à 50 mm - finition Zinc bleu.